Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Synchronmotor
>
Artikel
Siemens 1FL6024 Wechselstrommotor, 100 W, Flanschmontage
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2176464
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
1FL6024-2AF21-1MA1
EAN/GTIN:
4042948675410
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Servomotor
Synchronmotor
Leistung = 100 W
Wechselstrommotortyp = Synchron
Versorgungsspannung = 230 V
Montagetyp = Flanschmontage
Serie = 1FL6024
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Wechselstrommotortyp:
Synchron
Versorgungsspannung:
230 V
Montagetyp:
Flanschmontage
Serie:
1FL6024
... >
Automation
>
Elektromotoren
>
Wechselstrommotoren
Weitere Suchbegriffe:
servomotor siemens
,
servomotor
,
servomotoren 230v
,
2176464
,
Automation
,
Elektromotoren
,
Wechselstrommotoren
,
Siemens
,
1FL60242AF211MA1
,
Automation & Control Gear
,
Electric Motors
,
AC Motors
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,36*
€ 354,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 302,99*
€ 360,33*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 372,03*
€ 435,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 377,95*
€ 453,03*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,03*
€ 539,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,47*
€ 527,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,39*
€ 495,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,64*
€ 461,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,95*
€ 449,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bremsstecker für Anschluss an SINAMICS S-1FL6
Siemens
6FX20030LL52
ab € 9,59*
Zubehör
Leistungsleitung konfektioniert an V90 230V FS A, B, C, D (1kW)
Siemens
6FX30025CK011AF0
ab € 35,95*
Zubehör
Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 2,8-4A, N-ausl. 52A
Siemens
3RV20111EA10
ab € 32,77*
Zubehör
Leistungsstecker für Anschluss an SINAMICS S-1FL6
Siemens
6FX20030LL12
ab € 13,60*
Zubehör
Netzfilter, 1AC 200-240 V, 18,0 A
Siemens
6SL32030BB218VA1
ab € 65,88*
Zubehör
NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 6 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V
Siemens
3NA3801
ab € 2,31*
Zubehör
Service Schutz 3 Jahre Band 1
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 30,93*
Zubehör
Signalleitung konfektioniert für abs. Geber
Siemens
6FX30022DB201AF0
ab € 45,52*
Zubehör
Signalstecker
Siemens
6FX20030DB12
ab € 35,08*
Zubehör
SINAMICS V90, 1 AC 200-240 V, 0,10 kW, IP20 / UL open type, FSA
Siemens
6SL32105FB101UA2
ab € 256,10*
Zubehör
SINAMICS V90, 1 AC 200-240 V, 0,10 kW, IP20 / UL open type, FSA
Siemens
6SL32105FB101UF2
ab € 328,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen