| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2177149 Herst.-Nr.: 1EDN7512BXTSA1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Pinanzahl = 5 Gehäusegröße = PG-SOT23-5-1 Topologie = Halbbrücke Anzahl der Treiber = 1 Montage-Typ = SMD Weitere Informationen: | | Pinanzahl: | 5 | Gehäusegröße: | PG-SOT23-5-1 | Topologie: | Halbbrücke | Anzahl der Treiber: | 1 | Montage-Typ: | SMD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet, 2177149, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Infineon, 1EDN7512BXTSA1, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 20 | | € 8,95* | ab € 0,25* | € 0,40* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,41* | € 1,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,316* | € 1,431* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|