Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-MK SMD-Mehrschicht-Induktivität, 39 nH 200mA / 5%, 1.2GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177543
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447840139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 39 nH
Gleichstrom max. = 200mA
Toleranz = 5%
Gleichstromwiderstand max. = 1060mΩ
Serie = WE-MK
Resonanzfrequenz max. = 1.2GHz
Qualitätsfaktor min. = 8
Weitere Informationen:
Induktivität:
39 nH
Gleichstrom max.:
200mA
Toleranz:
5%
Gleichstromwiderstand max.:
1060mΩ
Serie:
WE-MK
Resonanzfrequenz max.:
1.2GHz
Qualitätsfaktor min.:
8
Weitere Suchbegriffe: 2177543, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7447840139, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0454*
€ 0,054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0303*
€ 0,0361
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,0351
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,0344
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,0314
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,0303
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.