Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren, Flansch Druckschalter, 0.5bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2179994
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     0881300000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Betriebsdruck min. = 0.5bar
Anschluss = Flansch
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
IP Schutzart = IP65

Der elektromechanische Druckschalter IMI Norgren. Anschlussgröße ist G1/4.Die Montageposition ist optional IP67 für M12x 1-Anschluss
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0.5bar
Anschluss:
Flansch
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
IP Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Vakuumschalter, imi norgren originalteile, 2179994, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Norgren, 0881300000000000, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 72,64*
€ 94,02*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 77,81*
€ 97,38*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 80,41*
€ 100,20*
Frei Haus
ab € 111,72*
€ 141,09*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 129,11*
€ 156,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.