Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 15 Reduzierstück, Mit Gewinde, Messing vernickelt, G 3/8, R 1/2, 18 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180099
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     150234838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Stecker A = R1/2 Stecker
Stecker B = G3/8 Buchse
Pneumatik-Anschlusstyp = Reduzierstück
Anschlussausführung = Mit Gewinde
Gewindeanschluss = G 3/8, R 1/2
Serie = 15
Modellnummer = 15023
Anzahl der Auslassöffnungen = 1
Winkel = Gerade
Erfüllte Normen = ISO

Der IMI Norgren Reduziersteckverbinder besteht aus vernickeltem Messing. Es ist korrosionsbeständig. Er hat einen Betriebstemperaturbereich von -18 bis +70 °C. Der Betriebsdruck beträgt -0. 9 bis +18 bar.Kompaktes Design Medium ist Druckluft und Flüssigkeit, die mit Dichtungsmaterialien kompatibel sind Geeignet für Unterdruckanwendungen
Weitere Informationen:
Stecker A:
R1/2 Stecker
Stecker B:
G3/8 Buchse
Pneumatik-Anschlusstyp:
Reduzierstück
Anschlussausführung:
Mit Gewinde
Gewindeanschluss:
G 3/8, R 1/2
Serie:
15
Modellnummer:
15023
Anzahl der Auslassöffnungen:
1
Winkel:
Gerade
Erfüllte Normen:
ISO
Weitere Suchbegriffe: IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, anschluß-stück messing, imi norgren originalteile, 3/8" anschlußstück, 2180099, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Norgren, 150234838, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings, IMI Norgren
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,20*
€ 1,66*
2 Tage
23
1
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 1,91*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 2,03*
€ 3,08*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,658*
€ 4,108*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,04*
€ 4,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,108*
€ 4,88852
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,658*
€ 4,35302
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,558*
€ 4,23402
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,238*
€ 3,85322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,148*
€ 3,74612
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,658*
€ 3,16302
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.