Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 16, M.Loch ø 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180127
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     160290038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Serie = 16
Montagelochdurchmesser = 26mm

Der IMI Norgren Anbausteckverbinder besteht aus vernickeltem Messing. Es ist korrosionsbeständig. Er hat einen Betriebstemperaturbereich von -18 bis +70 °C. Der Betriebsdruck beträgt -0. 9 bis +18 bar.Kompaktes Design Medium ist Druckluft und Flüssigkeit, die mit Dichtungsmaterialien kompatibel sind Geeignet für Unterdruckanwendungen
Weitere Informationen:
Serie:
16
Montagelochdurchmesser:
26mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, einschraubstutzen gerade, imi norgren originalteile, 2180127, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Norgren, 160290038, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 3,99*
2 Tage
35
1
€ 8,90*
ab € 4,54*
€ 6,47*
1
€ 4,00*
ab € 4,32*
€ 6,47*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 5,814*
€ 7,762*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 9,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,762*
€ 9,23678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,682*
€ 9,14158
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,462*
€ 8,87978
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,564*
€ 7,81116
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,814*
€ 6,91866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.