Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Rp 1/2Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing vernickelt 12bar 870psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180176
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     602113148EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Heizungskugelhahn
Typ = Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial = Messing vernickelt
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = Rp
Gewindegröße = 1/2Zoll
Gehäusematerial = Messing vernickelt
Rohrdurchmesser = 15mm
Betätiger inklusive = Ja
Griffmaterial = Stahl, verzinkt
Maximaler Betriebsdruck psi = 870psi
Griff-Farbe = Schwarzbar

Das IMI Norgren Kugelventil verfügt über einen Volldurchgang für minimalen Durchflusswiderstand und einen großen Druck- und Temperaturbereich. Es ist einfach zu installieren und wartungsfrei.Messing oder vernickeltes Material -20 bis 200 °C Umgebungstemperatur
Weitere Informationen:
Typ:
Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial:
Messing vernickelt
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
Rp
Gewindegröße:
1/2Zoll
Gehäusematerial:
Messing vernickelt
Rohrdurchmesser:
15mm
Betätiger inklusive:
Ja
Griffmaterial:
Stahl, verzinkt
Maximaler Betriebsdruck psi:
870psi
Griff-Farbe:
Schwarzbar
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, heizungskugelhahn messing, imi norgren originalteile, norgren kugelhahn, 2180176, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Norgren, 602113148EX, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves, IMI Norgren
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 10,00*
ab € 11,98*
€ 13,22*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 9,83*
€ 13,45*
2 Tage
25
1
€ 5,90*
ab € 9,94*
€ 13,66*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,51*
€ 21,61*
2 Tage
3
1
€ 8,90*
ab € 16,70*
€ 22,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.