| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2180226 Herst.-Nr.: C00GL0800 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rohr-Einlassstutzen = 8mm Eingangs-Anschluss Typ = Rohr Ausgangsanschluss-Typ = Rohr Rohr-Auslassstutzen = 14.5mm Serie = C00GL Betriebsdruckbereich = 0.2 → 10bar
Das Rückschlagventil IMI Norgren bietet eine hohe Durchflussleistung und die verwendete vernickelte Messingkomponente bietet Korrosions- und Verschmutzungsbeständigkeit und eine längere Lebensdauer. Das voraufgetragenen Gewindedichtmittel auf allen Kegelgewinden und Versenkter unverlierbarer O-Ring am ParallUmgebungs-/Medientemperatur: 0 °C bis +60 °C. Betriebsdruck von 0. 2 bis 10 bar Rohrgröße: 4 mm bis 12 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rohr-Einlassstutzen: | 8mm | Eingangs-Anschluss Typ: | Rohr | Ausgangsanschluss-Typ: | Rohr | Rohr-Auslassstutzen: | 14.5mm | Serie: | C00GL | Betriebsdruckbereich: | 0.2 → 10bar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rückschlagventil, Heizungs Rückschlagventil, Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, norgren rückschlagventil, imi norgren originalteile, rückschlagventil 10 bar, 2180226, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Rückschlagventile, Norgren, C00GL0800, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Non-Return Valves, IMI Norgren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 11,69* | € 15,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 11,35* | € 15,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 11,83* | € 16,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 20,25* | € 24,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|