Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren RA Doppeltwirkender Zylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 100mm / Hub 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RA/802100/M/250 ISO-Zylinder
Bild für RA/802100/M/250 ISO-Zylinder
Herstellerlogo für RA/802100/M/250 ISO-Zylinder
Schaltzeichen für RA/802100/M/250 ISO-Zylinder
Artikel-Nr.:
     108EL-2180290
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RA/802100/M/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
Hub = 250mm
Bohrung = 100mm
Ausführung = Zweifach
Serie = RA

Die doppeltwirkenden Zylinder IMI Norgren ISO-Serie sind die gefragteste Lösung, die in Anwendungen mit Pneumatik integriert ist. Die Funktion des Adaptive Cushioning System (ACS) macht das Gerät vielseitig Kann auch bei extremen Bedingungen betrieben werdenEntspricht der Norm ISO 15552 Erhältlich in doppeltwirkender sowie einstellbarer Dämpfung Schienenzylinder, stoß- und vibrationsgeprüft gemäß EN 61373 Kategorie 1, Klasse A + B Leistungsstarkes Adaptive Cushioning-System (ACS) Erhältlich in Standardbereichen von 32 bis 320
Weitere Informationen:
Hub:
250mm
Bohrung:
100mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
RA
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Zugankerzylinder, Zugstangenzylinder, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, normzylinder iso 15552, 2180290, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Norgren, RA802100M250, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,12*
€ 227,22*
Frei Haus
ab € 208,20*
€ 253,14*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,93*
€ 253,14*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 218,44*
€ 256,13*
Lager 108
Frei Haus
ab € 335,72*
€ 390,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,94*
€ 465,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,33*
€ 459,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,74*
€ 420,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,48*
€ 414,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,72*
€ 399,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/P73001/5
ab € 16,83*
Zubehör
IMI Norgren
C02251248
ab € 1,73*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/CP
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
C02471248
ab € 2,54*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAN/5V
ab € 38,70*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAN/CP
ab € 51,29*
Zubehör
IMI Norgren
M/P19936
ab € 32,25*
Zubehör
IMI Norgren
M/P40315
ab € 48,40*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8100/27
ab € 20,57*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8100/22
ab € 26,51*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8100/23
ab € 29,20*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8100/21
ab € 18,33*
Zubehör
IMI Norgren
C0K511248
ab € 10,47*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAP/CP
ab € 21,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.