Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Pneufit C-Serie Steckfitting, Gewinde-zu-Rohr, PBT, M5, 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180556
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C02470405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Stecker A = 5-mm-Steckanschluss
Stecker B = M5
Pneumatik-Anschlusstyp = Steckfitting
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = M5
Serie = Pneufit C-Serie
Anzahl der Einlassöffnungen = 1
Anzahl der Auslassöffnungen = 1
Gewindematerial = Vernickeltes Messing
Betriebsdruck max. = 10 bar

Der IMI Norgren 90°-Winkeladapter von Pneufit C-Fitting ist sofort einsatzbereit und bietet eine schnelle Montage ohne Werkzeug und einen optimalen Durchfluss.Lösbarer Edelstahl-Haltering zum Greifen von Nylon- oder Polyurethan-Rohren (85 oder 95 Durometer) Vernickelte Messingkomponenten bieten Korrosions- und Verschmutzungsbeständigkeit und Eine längere Lebensdauer Sofortige Qualitätsabdichtung mit silikonfreier U-Verpackung
Weitere Informationen:
Stecker A:
5-mm-Steckanschluss
Stecker B:
M5
Pneumatik-Anschlusstyp:
Steckfitting
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
M5
Serie:
Pneufit C-Serie
Anzahl der Einlassöffnungen:
1
Anzahl der Auslassöffnungen:
1
Gewindematerial:
Vernickeltes Messing
Betriebsdruck max.:
10 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,34*
€ 1,82*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 2,01*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,663*
€ 2,273*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 2,40*
2 Tage
88
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,27*
€ 3,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,273*
€ 2,70487
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,213*
€ 2,63347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,163*
€ 2,57397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,963*
€ 2,33597
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,663*
€ 1,97897
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.