| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4065-70001016 Herst.-Nr.: C02470405 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | C02470405 Drehbare Winkel-Einschraubverschraubung PNEUFIT C - Push-In Verbindungen, metrisch Anschluss: Ø 4-16mm Pneufit C ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greifring für den sicheren Halt von PA- und PUR-Schläuchen (85 oder 95 Shore-A) Vernickelte Messingkomponenten sind Widerstandsfähig gegenüber Korrosion sowie Verschmutzung und erhöhen somit die Nutzdauer. Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie ein unverlierbarer gekammerter O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden gewährleisten eine optimale Abdichtung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rohr-/Schlauchgöße: | 4 mm | Gewindegröße: | M5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, PU-Rohr, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, norgren winkel einschraubverschraubung, imi norgren originalteile, einschraubstutzen winkel, Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Verschraubungen|Pneufit C Schnellsteckverbindungen|Winkelverbindungen und drehbare Winkel-, Ein- und Aufschraubverschraubungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,34* | € 1,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4065 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,33* | € 2,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,663* | € 2,273* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,60* | € 2,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,90* | ab € 2,27* | € 3,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4065 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4065 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4065 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|