| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2180709 Herst.-Nr.: QA/8080/33 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = QA/8080
Die Serie IMI Norgren QA/8080 ist eine UR - Universal Hear Eye ISO-Betätigungselement-Befestigungsbohrung mit einem Durchmesser von 80 mm.Zubehör für Pneumatik-Profilzylinder ISO 6431, VDMA 24562 und NFE 49-003-1 nicht magnetischer und magnetischer doppeltwirkender Zylinder Weitere Informationen: | | Serie: | QA/8080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Schwenkbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenkflansch Pneumatikzylinder, Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, normzylinder iso 6431, 2180709, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Norgren, QA808033, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 44,68* | € 49,30* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,30* | € 56,07* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,16* | € 56,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,32* | € 62,55* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,50* | € 99,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|