| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2181052 Herst.-Nr.: E113817 EAN/GTIN: 3258951138175 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Ratschenkopf Größe = 19,05 mm Finish = Chrom
Die Expert by Facom 3/4-Zoll-Ratsche verfügt über eine Sicherheitsverriegelung mit Buchsen und Zubehör. Er verfügt über einen 24-Zahnmechanismus, 15°-Schrittweite. Es ist ISO 3315-, ISO 1174-1-zertifiziert und besteht aus Chrom-Vanadium-Stahl. Er wird ohne Griff geliefert.Es hat eine mattverchromte Oberfläche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Ratschenkopf | Größe: | 19,05 mm | Finish: | Chrom |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, 2181052, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel Zubehör, Expert by Facom, E113817, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanner Components & Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |