| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2182920 Herst.-Nr.: EN400BRXX EAN/GTIN: 3295249010669 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Größe = XXL Kleidungsart = Regenkombi Farbe = Blau Materialeigenschaften = Wasserdicht Geschlecht = Herren Mit Kapuze = Nein Serie = EN400
Regenjacke und Hose im Delta Plus Design. Wasserfeste Nähte. Befestigung mit Reißverschluss unter der Sturmklappe. Feste Kapuze. Raglan-Ärmel. Verstellbare Bündchen mit Druckknöpfen. 2 Taschen. Elastische Taille. Verstellbarer Beinboden mit Druckknöpfen. 2-Hand-Schlitze.PVC-beschichtetes Polyestergewebe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XXL | Kleidungsart: | Regenkombi | Farbe: | Blau | Materialeigenschaften: | Wasserdicht | Geschlecht: | Herren | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | EN400 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Regenset, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, wetterschutzjacke xxl marine, regenanzug, regenanzug xxl, 2182920, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Delta Plus, EN400BRXX, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Jackets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |