Das Regenset als Komplettschutz gegen Nässe
Ein Regenset stellt im Wesentlichen für alle, die Arbeiten im Bereich Outdoor und in Außenbereichen verrichten, ein denkbar einfaches sowie praktisches Element der
Regenschutzbekleidung dar. Das Regenset ersetzt ein
Regenponcho zum Überstülpen über die Bekleidung und gewährleistet gleichzeitig noch die Bewegungsfreiheit. Das Regenset bietet zusätzlich im Bereich Camping auch effektiven Schutz vor Regen, Nässe und kann bei kräftigen Schauern den
Regenschirm ersetzen. Somit ist die Freiheit der Hände gewährleistet.
Flexible Größenauswahl für individuelle Einsatzbereiche
Das Sortiment der Regensets umfasst die Größen der Regenhosen und Regenjacken von S bis 3XL.
Abhängig von der spezifischen Bekleidung können somit Parkas, Jacken, Pullover, Hemden und auch dickere Westen mit den Regensets vor Feuchtigkeit und durchdringender Nässe geschützt werden. Die individuelle Auswahl der Konfektionsgrößen kann somit von der restlichen Bekleidung abhängen, sodass auch eine bestehende ausladende, berufsbedingte persönliche Schutzausrüstung durch die Wahl der entsprechenden Größe des Regensets vor Regen und Durchfeuchtung bewahrt werden kann.
Das passende Set nach praktischen Kriterien auswählen
Sets, die über Gummizüge im Bund der
Regenhose verfügen, lassen sich flexibel über Arbeitshosen ziehen. Materialien wie Polyester gewährleisten neben dem Regenschutz auch reißfeste und strapazierfähige Qualität, die sich im Arbeitsalltag dauerhaft und langlebig bewährt. Die Regensets sind in verschiedenen Farben wie beispielsweise blau, gelb, marineblau und schwarz verfügbar.