| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2182923 Herst.-Nr.: EN400MAXX EAN/GTIN: 3295249015442 |
| |
|
| | |
| Größe = XXL Kleidungsart = Regenkombi Farbe = Blau, Dunkles marineblau Materialeigenschaften = Wasserdicht Geschlecht = Herren Mit Kapuze = Nein Serie = EN400
Regenjacke und Hose im Delta Plus Design. Wasserfeste Nähte. Befestigung mit Reißverschluss unter der Sturmklappe. Feste Kapuze. Raglan-Ärmel. Verstellbare Bündchen mit Druckknöpfen. 2 Taschen. Elastische Taille. Verstellbarer Beinboden mit Druckknöpfen. 2-Hand-Schlitze.PVC-beschichtetes Polyestergewebe Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Kleidungsart: | Regenkombi | Farbe: | Blau, Dunkles marineblau | Materialeigenschaften: | Wasserdicht | Geschlecht: | Herren | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | EN400 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenset, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, regenschutzjacke xxl, regenanzug, 2182923, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Delta Plus, EN400MAXX, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Jackets |
| | |
| |