Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET AUIRF5210STRL P-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 38 A, 3-Pin D2PAK (TO-263)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2182972
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     AUIRF5210STRL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 38 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Serie = HEXFET
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 0,06 Ω
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Transistor-Werkstoff = Si
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
38 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Serie:
HEXFET
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
0,06 Ω
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Transistor-Werkstoff:
Si
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet d2pak, 2182972, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, AUIRF5210STRL, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.