Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messleitung und Steckverbinder-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2188288
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2188288
EAN/GTIN:
     5059044250891
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
messleitung rot 1,5m
Messleitungssatz von RS ProRS Pro ist stolz darauf, einen Satz hochwertiger Messleitungen für den Einsatz mit Prüfgeräten wie digitalen Multimetern und Oszilloskopen vorzustellen. Die einzigartigen Merkmale dieser Messleitungen bestehen aus einer nicht abgesicherten Sonde auf 90° 4-mm-Stecker mit einem CAT III-Sondenadapter und steckbaren Krokodilklemmen. Sie bieten großzügige 1,5 m lange Silikonkabel und sind damit das ideale Zubehör für Tester und Workstations.Warum sollten Sie sich für diesen Kabelsatz entscheiden?Bei der Prüfung von Zubehör spart die in einem Kit integrierte Option von Sonden und Krokodilklemmen Zeit und ist kostengünstiger. Sie können zwischen den beiden wechseln, ohne die Kabel aus dem Prüfgerät zu entfernen. Die Sonden erreichen während der Anwendung leicht das gewünschte Ziel und geben genaue Signale zurück, während die Krokodilklemmen greifen und mit Gewalt halten. Eigenschaften und Vorteile• 4-mm-Stecker • CAT III-Sonden • Nicht abgefessster Tastkopf • Einsteck-Krokodilklemmen • 1,5 m SilikonkabelKrokodilklemmen-Nennwert• 10 A 1000 V CAT II, 600 V CAT IIINennspannung• 1 kV CAT II ohne Sondenadapterkappe • 1 kV CAT III mit Sondenadapterkappe • 600 V CAT III/1 kV CAT II mit Krokodilklemme ClipsWas erhalten Sie?• Kabelbaugruppe, rot und schwarz • Sondenadapter gemäß CAT III, rot und schwarz (montiert) • Erweiterte Krokodilklemme in Rot und Schwarz mit Push-Fit-VerbindungAnwendungen• Prüfung und Messung • Multimeter-Test • Elektronische WartungWarum sollten Sie sich für RS Pro entscheiden?RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Suchbegriffe: messkabel, messkabel krokodilklemme, 2188288, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungskits, RS PRO, RS29890, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Lead & Connector Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,40*
€ 30,15*
Frei Haus
ab € 25,47*
€ 40,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.