Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungssatz 1,5 m 1 kV / 600 V 10A CAT III / CAT II Schwarz / Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404536
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2188288
EAN/GTIN:
     5059044250891
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
messleitung rot 1,5m
Messleitungssatz 1,5 m, Typ=2188288, Nennspannung=1 kV 600 V, Stromstärke, max.=10 A, Farbe Messleitung/Set=Schwarz Rot, Geeignet für=-999, Inhalt=2x Test Probes with Angled Banana Plugs 2x Crocodile Clips, Sicherheitskategorie=CAT III CAT II
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
141 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
141 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: messkabel, messkabel krokodilklemme, Messleitungssatz 1,5 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 20,40*
€ 30,15*
Lager 115
Frei Haus
ab € 25,47*
€ 40,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.