Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Bocube Alu Aluminium Universal-Gehäuse Bocube Alu Außenmaß 199 x 86 x 90mm IP66, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2188422
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     00114134
EAN/GTIN:
     4058545305056
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
Gehäusematerial = Aluminium
Länge Außen = 199 mm
Höhe Außen = 90 mm
Breite Außen = 86 mm
Abmessungen Außen = 199 x 86 x 90mm
Bereich = Bocube Alu
Mit Flansch = Ja
Abgeschirmt = Nein
Serie = Bocube Alu

Das BOPLA Bocube Alu-Gehäuse mit glattem LID, graphitgrauer Farbe und Scharnier. Er bietet Schutzart IP 66 und IP 68.Scharniere/Abdeckungen sind Al Mg Si 0,5 pulverbeschichtet / Naturfarben Eloxiert
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge Außen:
199 mm
Höhe Außen:
90 mm
Breite Außen:
86 mm
Abmessungen Außen:
199 x 86 x 90mm
Bereich:
Bocube Alu
Mit Flansch:
Ja
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
Bocube Alu
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 2188422, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Bopla, 00114134, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures, 114134BA180809
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,40*
€ 39,20*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,45*
€ 39,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.