Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BA 180809 Bocube Al 7024 00114134 Industrie-Gehäuse Aluminium Graphitgrau (RAL 7024) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X213742
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     00114134
EAN/GTIN:
     4058545305056
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
Neues Design und innovative Features schützen empfindliche Komponenten auch in anspruchsvoller Umgebung. Dank des integrierten Scharniers ist ein komfortabler Zugang zum Innenraum gewährleistet und Verdrahtungen zwischen Baugruppen in Deckel und Unterteil werden perfekt geschützt. Die hohe Schutzart von IP69 wird mit lediglich zwei Deckelschrauben erzielt. Diese werden – wie auch alle übrigen Befestigungselemente – unsichtbar unter Designabdeckungen montiert. Das Unterteil verfügt über eine eingeformte Aufnahme für eine Druckausgleichsmembran (Conrad 1483273) , die werksseitig „aktiviert“ werden kann. Sämtliche Gehäusekomponenten sind in Metall ausgeführt und somit optimal für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen geeignet.
Features:
Unverlierbarer Deckel
Lieferumfang:
Gehäuse incl.Scharnier und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
199 mm
Farbe:
grau
Breite:
86 mm
Innenmaß Tiefe:
155.5 mm
Innenmaß Höhe:
83.5 mm
Innenmaß Breite:
77.5 mm
Schutzart:
IP66 + IP68 + IP69 + IK07 + IK08
RoHS-konform:
Ja
Typ:
BA 180809 Bocube Al 7024
Länge bzw. Tiefe:
199 mm
Material:
Aluminium
Besonderheiten:
Integriertes Scharnier
Herstellerfarbe:
Graphitgrau (RAL 7024)
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Bopla, BA 180809 Bocube Al 7024
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,40*
€ 39,20*
€ 8,95*
ab € 27,45*
€ 39,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.