Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC CIRCON Rundsteckverbinder Stecker 6-polig / 25.0A, Tafelmontage, Crimpanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-219138
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     76003000
EAN/GTIN:
     4044773534627
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Anzahl der Kontakte = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP68
Nennstrom = 25.0A
Serie = EPIC CIRCON
Betriebsspannung = 630,0 V
Verbindungstyp = Codiert
Gehäusematerial = Zink
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +125°C

UL, CSA und VDE. Stecker für Frontplattenmontage. Der Stromversorgungssteckverbinder Epic® Circon LS1 von Lapp wurde eigens für industrielle und gewerbliche Anwendungen entwickelt. Diese robusten und zuverlässigen Steckverbinder sind ideal für Situationen, in denen kompakte, robuste Rundsteckverbinder erforderlich sind. Die Steckverbinder garantieren eine ausgezeichnete EMV-Abschirmung, erhöhte Sicherheit gegen Eindringen von Wasser und eine klar sichtbare und spürbare Aktion beim Stecken. Die Kontakte sind als Crimpkontakte (Crimpanschlüsse im Lieferumfang enthalten) ausgeführt, was die höchstmögliche Qualität garantiert und gleichzeitig für niedrige Installationskosten sorgt. Eigenschaften und Vorteile Erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN 61984 Höchster Schutz vor Vibrationen, Korrosion und EMI Schutzklasse IP68 500 Steckspiele Kontaktwiderstand: ;5 mΩ Einfache und schnelle Beschriftung des Steckverbinders durch integriertes Kennzeichnungssystem. In der Abbildung ist die 5-polige Konfiguration mit Erdung (5 + PE) dargestellt
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
25.0A
Serie:
EPIC CIRCON
Betriebsspannung:
630,0 V
Verbindungstyp:
Codiert
Gehäusematerial:
Zink
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, gerätestecker 6pol, gerätestecker, 219138, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Lapp, 76003000, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 9,316*
€ 12,736*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,32*
€ 12,74*
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 9,36*
€ 12,79*
5
Frei Haus
ab € 9,598*
€ 13,078*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,15*
€ 17,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
11148000
ab € 351,76*
Zubehör
Lapp Kabel
11148300
ab € 49,83*
Zubehör
Lapp Kabel
00100664
ab € 194,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.