Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecliptek 8MHz Quarzmodul, Oberflächenmontage, 30ppm, 18pF, Band und Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2191963
Hersteller:
     Ecliptek
Herst.-Nr.:
     E1SEA18-8.000M TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
resonator 8.0 mhz
resonator
Standard Frequenz = 8MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 18pF
Gehäusetyp = Band und Rolle
Abmessungen = 3.2mm
Frequenz-Toleranz = 30ppm
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
8MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
18pF
Gehäusetyp:
Band und Rolle
Abmessungen:
3.2mm
Frequenz-Toleranz:
30ppm
Weitere Suchbegriffe: 2191963, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Ecliptek, E1SEA188000MTR, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,179*
1 Tag
689
1
€ 14,99*
ab € 0,12*
€ 0,355*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 179,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.