Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF 160mm Kupferkaschierte Platine FR4, Kupfer 35μm, 1-seitig, 100 x 160 x 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2192117
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     AD16
EAN/GTIN:
     5060641270816
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 1
Abmessungen = 100 x 160 x 1.6mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 100mm
Materialstärke = 160mm
Breite = 1.6mm

Keine Fotoresistente-Leiterplatte. Unbehandelte kupferkaschierte Leiterplatten. Hochwertige geschichtete unbehandelte kupferkaschierte Leiterplatten. Acht Schichten von Glasfasergewebe. Gravierungs- oder Ausbesserungsstifte sind separat erhältlich. Produkt wird in einzelnen Kunststoff-Schutzbeuteln verpackt.
Weitere Informationen:
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
1
Abmessungen:
100 x 160 x 1.6mm
Kupferstärke:
35µm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
100mm
Materialstärke:
160mm
Breite:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplatte cif, eurocard, 2192117, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Kupferverkleidete Platinen, CIF, AD16, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Copper Clad Boards
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,18*
€ 5,69*
1 Tag
229
€ 14,99*
ab € 3,85*
€ 7,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
GPVOUS-0.080-00-0816
ab € 39,38*
Zubehör
Cottam
647S/1/SET
ab € 13,79*
Zubehör
RS Pro
514874
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.