Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF 200mm Kupferkaschierte Platine FR4, Kupfer 35μm, 2-seitig, 200 x 300 x 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2192145
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     AE20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 200 x 300 x 1.6mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 300mm
Materialstärke = 200mm
Breite = 1.6mm

Keine Fotoresistente-Leiterplatte. Unbehandelte kupferkaschierte Leiterplatten. Hochwertige geschichtete unbehandelte kupferkaschierte Leiterplatten. Acht Schichten von Glasfasergewebe. Gravierungs- oder Ausbesserungsstifte sind separat erhältlich. Produkt wird in einzelnen Kunststoff-Schutzbeuteln verpackt.
Weitere Informationen:
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
2
Abmessungen:
200 x 300 x 1.6mm
Kupferstärke:
35µm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
300mm
Materialstärke:
200mm
Breite:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplatte cif, eurocard, 2192145, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Kupferverkleidete Platinen, CIF, AE20, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Copper Clad Boards
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,04*
€ 13,60*
1 Tag
180
€ 14,99*
ab € 8,84*
€ 16,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vero
WP6820
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.