Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF AE20 LEITERPLATTE, RAW, FR4, 2F, 200X300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1267754
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     AE20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplattenstärke: 1.6 mm
  • Außenhöhe: 200 mm
  • Außenbreite: 300 mm
  • Leiterplattenmaterial: Kupfer
  • Leiterplatte: Platine aus reinem Kupfer
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Lochdurchmesser: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplatte cif, eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CIF, AE20, 1267754, 126-7754
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 9,04*
    € 13,60*
    Lager 139
    180
    € 14,99*
    ab € 8,84*
    € 16,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,16*
    € 19,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,40*
    € 18,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,46*
    € 17,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,03*
    € 16,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,27*
    € 13,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Vero
    WP6820
    ab € 5,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.