Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Neodym Magnet, Ring, 20mm, 8.3kg x 5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2192227
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2192227
EAN/GTIN:
     5059044254530
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Glasboardmagnet
Magnettyp = Ring
Breite/Durchmesser = 20mm
Haftkraft = 8.3kg
Stärke = 5mm

Neodym-Ringmagnet von RS Pro RS Pro bietet eine fantastische Serie von starken hochwertigen Neodym-Eisen-Bor-Magneten (NdFeB). Seltenerdmagnete sind die stärkste Art von Dauermagneten, die derzeit hergestellt werden, d. H. Sie sind erstaunlich leistungsfähig für ihre Größe und haben unzählige Einsatzmöglichkeiten. Diese RS Pro Magnetringe sind durch die Dicke magnetisiert. Sie bestehen aus magnetischem Neodym-Eisen-Bor-Material und sind für eine glänzende korrosionsbeständige Oberfläche mit Nickel-Kupfer-Nickel beschichtet. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 80 C (176 F), wodurch sie extrem Durable sind. Jeder Magnet hat eine dreifache Beschichtung aus Nickel, Kupfer und Nickel, um Korrosion zu verhindern. Unsere Neodym-Magnete werden häufig in der Technik und Fertigung eingesetzt, wo eine kompakte Größe und maximale Festigkeit erforderlich sind. Sie haben auch viele Einsatzmöglichkeiten in kreativen Anwendungen wie Modellen und Theaterdesign, Möbelherstellung, Ausstellungsständen und Verpackung. Mit Senkmagneten verschiedener Größe von 20 mm bis 15,4 mm Außendurchmesser und 6 mm bis 3,5 mm Innendurchmesser bietet RS Pro den perfekten Ringmagneten für die gewünschte Anwendung. Eigenschaften und Vorteile Ringmagnet mit Senkbohrung Magnete bestehen aus Neodym und sind daher extrem robust Durable Diese Magnete bieten die stärkste Art von permanentem Magnetfeld Außendurchmesser in diesem Bereich von 20 mm bis 15,4 mm Innendurchmesser in diesem Bereich von 6 mm bis 3,5 mm Dicke von 10 mm bis 3,25 mm Magnetringe haben eine maximale Betriebstemperatur von 80 °C. Die Magnetisierungsrichtung dieser Ringe ist axial magnetisiert Toleranz: ±0,05 mm Dreilagige beschichtete Ringe NI+Cu+Ni (Salzsprühnebelprüfung 24 Stunden) Güte N35 Anwendungen Ringmagnete sind kreisförmige, Zylinder- oder scheibenförmige Magnete, bei denen die Dicke den Durchmesser mit einem Loch in der Mitte nicht überschreitet, das versenkt oder konisch gebohrt werden kann. Die Pole zu Ringmagneten können diametral oder axial gegenüber sein. Neodym-Magnete wurden für Wissenschaft, Innovation, Technik und Industrie entwickelt und verwendet. Neodym-Ringmagnete werden aus den Advanced Magnetic Materials der Welt hergestellt. Sie haben auch viele Einsatzmöglichkeiten in kreativen Anwendungen wie Modellen und Theaterdesign, Möbelherstellung, Ausstellungsständen und Verpackung. Diese Magnete werden häufig in der Technik, Fertigung, Arbeit an Generatoren, Motoren und Rotorwellen verwendet.
Weitere Informationen:
Magnettyp:
Ring
Breite/Durchmesser:
20mm
Haftkraft:
8.3kg
Stärke:
5mm
Weitere Suchbegriffe: Glasmagnet, Neodymmagnet, compact cylinder, 2192227, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Neodym Magnete, RS PRO, OSC9002, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Neodymium Magnets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,04*
€ 79,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,27*
€ 77,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,59*
€ 70,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,63*
€ 65,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,22*
€ 59,76
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 46,87*
€ 55,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,95*
€ 49,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.