Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Neodym Magnet, Scheibe, 8mm, 1.19kg x 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2192250
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2192250
EAN/GTIN:
     5059044254752
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Glasboardmagnet
Magnettyp = Scheibe
Breite/Durchmesser = 8mm
Haftkraft = 1.19kg
Stärke = 3mm

Neodym-Scheibenmagnet von RS Pro RS Pro bietet eine fantastische Serie von starken hochwertigen Neodym-Eisen-Bor-Magneten (NdFeB). Seltenerdmagnete sind die stärkste Art von Dauermagneten, die derzeit hergestellt werden, d. H. Sie sind erstaunlich leistungsfähig für ihre Größe und haben unzählige Einsatzmöglichkeiten. Diese RS Pro Magnetscheiben sind in Münzform und durch die Dicke magnetisiert. Sie bestehen aus Neodym-Magnetmaterial und sind für eine glänzende korrosionsbeständige Oberfläche mit Nickel-Kupfer-Nickel beschichtet. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 80 C (176 F), wodurch sie extrem Durable sind. Jeder Magnet hat eine dreifache Beschichtung aus Nickel, Kupfer und Nickel, um Korrosion zu verhindern. Unsere Neodym-Magnete werden häufig in der Technik und Fertigung eingesetzt, wo eine kompakte Größe und maximale Festigkeit erforderlich sind. Sie haben auch viele Einsatzmöglichkeiten in kreativen Anwendungen wie Modellen und Theaterdesign, Möbelherstellung, Ausstellungsständen und Verpackung. Mit den Scheibenmagneten der Größe N35 von 20 mm bis 3 mm Außendurchmesser und einer Dicke von 10 mm bis 1 mm bietet RS Pro den perfekten Scheibenmagneten für die gewünschte Anwendung. Eigenschaften und Vorteile Hochwertige Seltenerd-Scheibenmagnete Magnete bestehen aus Neodym (NdFeB) und sind daher extrem robust und Durable Diese Magnete bieten die stärkste Art von permanentem Magnetfeld Außendurchmesser in diesem Bereich von 20 mm bis 3 mm Dicke von 10 mm bis 1 mm Diese Scheibenmagnete haben eine maximale Betriebstemperatur von 80 °C. Die Magnetisierungsrichtung dieser Ringe ist axial magnetisiert Toleranz: ±0,05 mm Dreischichtige Magnetscheiben NI+Cu+Ni (Salzsprühnebelprüfung 24 Stunden) Güte N35 Anwendungen Scheibenmagnete sind kreisförmige, Zylinder- oder Münzmagnete, bei denen die Dicke den Durchmesser nicht überschreitet. Die Pole zu Scheibenmagneten können diametral oder axial gegenüber sein. Neodym-Scheibe und runde Magnete wurden für Wissenschaft, Innovation, Technik und Industrie entwickelt und verwendet. Neodym-Magneten bestehen aus den weltweit Advanced Magnetic Materials. Magnetik hat viele Einsatzmöglichkeiten in kreativen Anwendungen wie Modellen und Theaterdesign, Möbelherstellung, Ausstellungsständen und Verpackung. Diese starken Magnete werden häufig in der Technik, Fertigung, Arbeit an Generatoren, Motoren und Rotorwellen verwendet.
Weitere Informationen:
Magnettyp:
Scheibe
Breite/Durchmesser:
8mm
Haftkraft:
1.19kg
Stärke:
3mm
Weitere Suchbegriffe: Glasmagnet, Neodymmagnet, compact cylinder, 2192250, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Neodym Magnete, RS PRO, OSC9024, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Neodymium Magnets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,994*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,994*
€ 2,37286
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,944*
€ 2,31336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,737*
€ 2,06703
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,598*
€ 1,90162
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,548*
€ 1,84212
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,447*
€ 1,72193
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,157*
€ 1,37683
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.