Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
KFZ Sicherung
>
Artikel
Littelfuse Klinge Kfz Sicherung, Maxi, hellbraun, 70A, 32V dc
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2193609
Hersteller:
Littelfuse
Herst.-Nr.:
0299070.TXN
EAN/GTIN:
5059041903974
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Strom = 70A
Sicherungs Typ = Klinge
Klingengröße = Maxi
Betriebsspannung = 32V dc
Farbe = hellbraun
Länge = 29.21mm
Breite = 8.85mm
Höhe = 34.29mm
Gehäusematerial = Phenolharz
Charakteristik = T
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Ausschaltvermögen = 1000 A
UL-Zulassung. Maxi-Flachsicherungen Littelfuse. Die MAXI-Serie von Littelfuse basiert auf "Diffusion Pill Technology" für eine vorhersehbare Zeitverzögerung und geringe Wärmeableitung. Eigens für Kfz-Anwendungen gemäß SAE J1888 entwickelt Nennspannung 32 V dc Maxifuse Temperaturbereich: -40 °C → +125 °C
Weitere Informationen:
Strom:
70A
Sicherungs Typ:
Klinge
Klingengröße:
Maxi
Betriebsspannung:
32V dc
Farbe:
hellbraun
Länge:
29.21mm
Breite:
8.85mm
Höhe:
34.29mm
Gehäusematerial:
Phenolharz
Charakteristik:
T
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Ausschaltvermögen:
1000 A
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Sicherungen
>
Kfz Sicherungen
Weitere Suchbegriffe:
KFZ Sicherung
,
Sicherung KFZ
,
auto sicherung littelfuse
,
auto sicherung
,
flachstecksicherung 70 a
,
2193609
,
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
,
Sicherungen
,
Kfz Sicherungen
,
Littelfuse
,
0299070TXN
,
Fuses & Circuit Breakers
,
Fuses
,
Car Fuses
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 2,64*
Lager 139
1 Tag
20
1
€ 14,99*
ab € 2,05*
€ 4,23*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 2,44*
€ 4,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 43,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter für Maxi Sicherungen 60A
Littelfuse
01520001U
ab € 6,34*
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter für Maxi Sicherungen 60A
Littelfuse
01520001TXN940
ab € 8,44*
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter für Maxi Sicherungen 80A
Littelfuse
279.6850.0602
ab € 18,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen