| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2193691 Herst.-Nr.: 2193691 EAN/GTIN: 5059044251478 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schellentyp = Schnappschlauchschelle Stückzahl = 9 Material = Edelstahl
RS Pro Mehrbandschlauch-Clip-Kit Wir stellen vor: Das RS Pro Multiband-Schlauchklemmenkit, das mit einer 10-m-Rolle mit angehobener Kantenleiste und einem Satz von 10 Gehäusekupplungen geliefert wird. Er besteht aus Edelstahl der Güte 430 und verfügt über eine fantastische Korrosionsbeständigkeit, wodurch er sich auch in chemischen Anwendungen ideal eignet. Entwickelt für den Einsatz mit Schlauchleitungen jeder Größe über 2 Zoll Durchmesser, kann es einfach auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Entwickelt von RS Pro für Anwendungen mit niedrigem Druck und großem Durchmesser, wie z. B. industrielle Kanäle für Belüftung oder Heizung. Eigenschaften und Vorteile Aus hochwertigem Edelstahl 430 für Korrosionsbeständigkeit Dieses Schlauchkit wird mit einem 10 Meter langen (14,65 mm breite) Band geliefert, das auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden kann Dieser Schlauchsatz wird auch mit 10 Steckverbinderklemmen geliefert Sobald das Band in die Klemmbefestigung eingesetzt ist, kann es mit nur einem Schraubendreher leicht festgezogen werden, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten Er kann auf jedem Schlauch mit einem Durchmesser von über zwei Zoll verwendet werden Anwendungen Multiband-Schlauchklemmen-Kits sind unverzichtbares Zubehör für viele Arbeitsumgebungen. Diese Kits sind in verschiedenen Größen erhältlich und helfen dabei, Ihre Schläuche sicher und effizient zu sichern. Sie können in Industrie- und Haushaltsanwendungen eingesetzt werden, wie z. B.: Kanäle zum Entlüften und Heizen Landwirtschaft und Bewässerung Gartenschlauch, Sprinkler und herkömmliche Haushaltsschlauch-Rollenbewässerungssysteme Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schellentyp: | Schnappschlauchschelle | Stückzahl: | 9 | Material: | Edelstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2193691, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Klammersätze, RS PRO, OBMBW33M, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Clip Kits |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |