Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Multiplexer/Demultiplexer, 16-Pin, TSSOP16, Demultiplexer, Multiplexer, 1:2, 74HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2194265
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC4053PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfamilie = 74HC
Logikfunktion = Demultiplexer, Multiplexer
Demultiplex-Fähigkeit = 1 von 2
Pinanzahl = 16
Anzahl der Enable Eingänge pro Element = 1
Gehäusegröße = TSSOP16
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74HC
Logikfunktion:
Demultiplexer, Multiplexer
Demultiplex-Fähigkeit:
1 von 2
Pinanzahl:
16
Anzahl der Enable Eingänge pro Element:
1
Gehäusegröße:
TSSOP16
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, IC Interface, Interface-IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hc logic, 2194265, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Nexperia, 74HC4053PW,118, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,108*
€ 0,142*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,135*
€ 0,167*
1
€ 6,90*
ab € 0,152*
€ 0,606*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 417,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.