Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nicrosil Mineralisoliertes Thermoelement Typ N, Ø 3mm x 300mm → +1300°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nicrosil Mineralisoliertes Thermoelement Typ N, Ø 3mm x 300mm → +1300°C
RS PRO Nicrosil Mineralisoliertes Thermoelement Typ N, Ø 3mm x 300mm → +1300°C
RS PRO Nicrosil Mineralisoliertes Thermoelement Typ N, Ø 3mm x 300mm → +1300°C
Artikel-Nr.:
     108EL-2194652
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2194652
EAN/GTIN:
     5056111962213
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ n
thermoelement typ n
Temperatursensor-Typ = N
Fühlerdurchmesser = 3mm
Fühlerlänge = 300mm
Temperatur erfasst max. = +1300°C
Anschlussart = Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge = 1m
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform

RS Pro Thermoelement Typ N, 300 mm Länge, 3 mm Durchmesser → +1300 °CDas RS Pro Thermoelement Typ N ermöglicht eine genaue Messung in der Luft bis +1300 °C. Er verfügt über eine flexible und mineralisolierte Sonde, die bei hohen Temperaturen gut funktioniert. Die Sonde hat einen Durchmesser von 3 mm und eine Länge von 300 mm. Sie können sicher sein, dass das Thermoelement dank seiner mineralischen Isolierung, die den Draht vor Korrosion und elektrischen Störungen schützt, eine lange und stabile Lebensdauer hat. Die Sonde verfügt außerdem über eine sehr gute thermoelektrische Stabilität und hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Hochtemperaturoxidationen. Dieses Thermoelement ist wasser-, öl- und gasdicht mit guter mechanischer Festigkeit, während es durch seine geringe Größe auch leicht zu verwenden ist. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen gemäß IEC 584-1-2 für die Herstellung von Thermoelementen. Es wird häufig in Anwendungen wie Wärmebehandlungsöfen, Metallverarbeitung und in der Glasindustrie eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• Thermoelement Typ N mit Tastkopf aus Nickrosil-Legierung • Sondendurchmesser von 3 mm • Sondenlänge von 300 mm • 1 m langes Verlängerungskabel • Kabelanschluss • Maximaler Betriebstemperaturbereich von +1300 °C. • Erfüllt die Anforderungen gemäß IEC 584-1-2 • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
N
Fühlerdurchmesser:
3mm
Fühlerlänge:
300mm
Temperatur erfasst max.:
+1300°C
Anschlussart:
Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge:
1m
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 2194652, Automation, Sensoren, RS PRO, XS381RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
286715
ab € 6,72*
Zubehör
RS Pro
9106829
ab € 1.393,53*
Zubehör
RS Pro
7621187
ab € 2,13*
Zubehör
RS Pro
7621162
ab € 1,70*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 3,24*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 8,25*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.681,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.