Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Temperaturfühler
>
PT100
>
Artikel
RS PRO Datenlogger, 0°C → +50°C, Sensor B, E, J, K, N, R, S, T
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9106829
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
9106829
EAN/GTIN:
5056112257691
Suchbegriffe:
Datenlogger
PT100
rs pro pt100
pt100
Modellnummer = L200
Sensortyp = B, E, J, K, N, R, S, T
Stromschleifenmessung = Temperatur
Temperaturmessung max. = +50 °C
Stromversorgung = Netzbetrieb
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Alarm = Nein
RS PRO 18
Weitere Informationen:
Modellnummer:
L200
Sensortyp:
B, E, J, K, N, R, S, T
Stromschleifenmessung:
Temperatur
Temperaturmessung max.:
+50 °C
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Alarm:
Nein
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Messdatenerfassung und Datenlogger
>
Datenlogger
Weitere Suchbegriffe:
9106829
,
Mess- und Prüftechnik
,
Messdatenerfassung und Datenlogger
,
RS PRO
,
L300TC
,
Test & Measurement
,
Data Acquisition & Logging
,
Data Loggers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.393,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.528,66*
€ 1.819,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.521,19*
€ 1.810,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.482,53*
€ 1.764,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.407,87*
€ 1.675,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.393,64*
€ 1.658,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Feindrähtiges Thermoelement mit blankem Draht Typ K, Ø 0.025mm x 200mm → +315°C
RS Pro
3971573
ab € 26,26*
Zubehör
RS PRO Glasfaser Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.315mm x 2m → +350°C
RS Pro
3630294
ab € 6,63*
Zubehör
RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ K
RS Pro
4559764
ab € 1,86*
Zubehör
RS PRO PTFE Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.2mm x 1m -75°C → +250°C
RS Pro
3630250
ab € 5,93*
Zubehör
RS PRO Punktschweißgerät 250V 4kg, 15V EU, GB, US
RS Pro
3630351
ab € 1.474,59*
Zubehör
RS PRO Ungeschirmt 7/0,2mm PVC-isoliert Thermoelement Kabel/Draht für Thermoelement Typ K, L. 100m, max. +105°C
RS Pro
6117889
ab € 202,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen