Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO Drucktastenkopf, Grün Rastend, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2195396
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     61-1200.0 ,61-9671.5,61-9930.0
EAN/GTIN:
     5059040050242
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Drucktastenfarbe = Grün
Drucktasterbetätigung = Rastend
IP Schutzart = IP 65
Betriebstemperatur min. = -20°C

Diese Schalter kommen komplett mit Einfassung für bündige Montage. Blenden (Ø 25 mm) sind wahlweise in Kunststoff oder Aluminium erhältlich. Wenn sie als Schalter mit erhöhtem Profil verwendet werden sollen, kann ein Ausschnitt mit einem Durchmesser von 16,5 mm für alle Köpfe verwendet werden.. EAO Bündige Drucktastenschalter, Serie 61. Der EAO Serie 61 ist eine Serie modularer Schalter hoher Qualität mit Drucktasten, Anzeigen, Wahlschaltern, Schlüsselschaltern und Not-Aus. Wahlweise erhältlich mit erhobener oder bündiger Montage. Bündige Montage (2 mm Überstand über die Frontplatte), Drucktastenschalter in professioneller Ausführung Tastende oder dauerschaltende Qualitätsdrucktasten mit gut fühlbarem Druckpunkt Bündige Montage in 24 x 24 mm quadratischen, 25 mm runden und 24 x 30 mm rechteckigen Ausschnitten Schaltstrom: 5 A @ 250 V ac IP65-Schutzart Große Beschriftungsbereich Schaltelement für selbstreinigenden Sprungmechanismus Geeignet für den Einsatz mit T1 3/4-Zwergnummellampen oder LED, siehe Best.-Nr. ; 3607660 3607660 oder ; 2829976 2829976 (typisch) Kontaktblöcke siehe Best.-Nr. ; 219-5447 219-5447 , ; 219-5453 219-5453 oder ; 219-5469 219-5469 Optionaler Werkzeugsatz bestehend aus Linsenentferner, Kontaktblock-Entferner und Befestigungsmutternschlüssel wird empfohlen, siehe Best.-Nr. ; 219-5481 219-5481
Weitere Informationen:
Drucktastenfarbe:
Grün
Drucktasterbetätigung:
Rastend
IP Schutzart:
IP 65
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 2195396, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Druckschalter Betätiger, EAO, 6112000,6196715,6199300, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marl
205-997-22-38
ab € 7,92*
Zubehör
RS Pro
3607660
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.