Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon MOSFET-Gate-Ansteuerung 70 A 4.25 → 16V 41-Pin PQFN 50ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2196053
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TDA21490AUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Ausgangsstrom = 70 A
Versorgungsspannung = 4.25 → 16V
Pinanzahl = 41
Gehäusegröße = PQFN

Der Infineon TDA21490 ermöglicht ein robustes und zuverlässiges Spannungsreglerdesign (VR) für leistungsstarke xPUs, ASICs und SoCs, die in Server-, Speicher-, künstliche Intelligenz- (AI) und Netzwerkanwendungen verwendet werden. TDA21490 bietet mit OptiMOSTM-Leistungs-MOSFETs einen erstklassigen Wirkungsgrad in einem thermisch effizienten Gehäuse. Der Treiber mit niedrigem Ruhestrom kann den Tiefschlafmodus aktivieren, um die Effizienz der leichten Last weiter zu erhöhen, und bietet außerdem eine überlegene Strommeldung, die die Systemleistung erheblich steigert. Neben der robusten MOSFET-Technologie von OptiMOSTM erhöht die umfangreiche Fehlerschutzfunktion des TDA21490 die Robustheit und Zuverlässigkeit der Systeme, in denen er verwendet wird.Umfangreicher Fehlerschutz und Kommunikation mit der Steuerung Automatisches Nachfüllen des Bootstrap-Kondensators Geringere Gesamtbetriebskosten (TCO) Überlegene Systemleistung mit genauer Ausgangsstrom-Telemetrie Schnellere Diagnose mit präzisem und schnellem Fehlerschutz Tiefschlafmodus für Energieeinsparung
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
70 A
Versorgungsspannung:
4.25 → 16V
Pinanzahl:
41
Gehäusegröße:
PQFN
Weitere Suchbegriffe: pqfn mosfet, 2196053, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Infineon, TDA21490AUMA1, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.