Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK Isolierter Schraubendrehersatz, 5-teilig Schlitz, PHILLIPS®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2197385
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendrehersatz
Stückzahl = 5
Spitzentyp = Schlitz, PHILLIPS®
ESD-sicher = Nein
VDE 1000V zugelassen = Ja

Das CK bietet eine Vielzahl von Handwerkzeugen, Werkzeugaufbewahrung, Elektrowerkzeugzubehör und Sicherheitsprodukten, die für den professionellen, industriellen und privaten Einsatz geeignet sind. Mit über 100 Jahren Erfahrung ist es ein Name, der für Qualität und Zuverlässigkeit bekannt ist.DIN ISO 2380, DIN ISO 8764, IEC 60900, VDE-zertifiziert Isolierter Schraubendreher
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Isolierter Schraubendrehersatz
Stückzahl:
5
Spitzentyp:
Schlitz, PHILLIPS®
ESD-sicher:
Nein
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz-schraubendreher-satz 5-teilig, phillips-esd-schraubendreher satz, schraubendrehersatz ck tools, 2197385, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher-Sets, CK, T4728, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Sets
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,97*
€ 30,98*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 22,10*
€ 30,99*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 23,17*
€ 31,53*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 23,94*
€ 34,90*
1 Tag
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,44*
€ 38,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.