Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA Zeigerthermometer Rundes Ziffernblatt, -30 → +50 °C, Skalen-Ø 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2197479
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     12721255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Zeigerthermometer
wika zeigerthermometer
Temperaturmessung max. = 50 °C
Skalendurchmesser = 100mm
Temperaturskala = Celsius
Thermometer Typ = Rundes Ziffernblatt
Serie = A50
Weitere Informationen:
Temperaturmessung max.:
50 °C
Skalendurchmesser:
100mm
Temperaturskala:
Celsius
Thermometer Typ:
Rundes Ziffernblatt
Serie:
A50
Weitere Suchbegriffe: analoganzeige, 2197479, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, WIKA, 12721255, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Dial Thermometers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,86*
€ 17,46*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,89*
€ 37,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.