Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA Zeigerthermometer Rundes Ziffernblatt, -10 → 50 °C, Skalen-Ø 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2197525
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     13398599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
Temperaturmessung max. = 50 °C
Skalendurchmesser = 100mm
Temperaturskala = Celsius
Thermometer Typ = Rundes Ziffernblatt
Serie = A50
Weitere Informationen:
Temperaturmessung max.:
50 °C
Skalendurchmesser:
100mm
Temperaturskala:
Celsius
Thermometer Typ:
Rundes Ziffernblatt
Serie:
A50
Weitere Suchbegriffe: Zeigerthermometer, wika zeigerthermometer, analoganzeige, ø100 mm bimetallthermometer, 2197525, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, WIKA, 13398599, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Dial Thermometers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,24*
€ 16,58*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,34*
€ 35,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.