Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA Zeigerthermometer Rundes Ziffernblatt, -20 → 60 °C, Skalen-Ø 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2197735
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     3512860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
Temperaturmessung max. = 60 °C
Skalendurchmesser = 100mm
Temperaturskala = Celsius
Thermometer Typ = Rundes Ziffernblatt
Serie = A52
Weitere Informationen:
Temperaturmessung max.:
60 °C
Skalendurchmesser:
100mm
Temperaturskala:
Celsius
Thermometer Typ:
Rundes Ziffernblatt
Serie:
A52
Weitere Suchbegriffe: Zeigerthermometer, wika zeigerthermometer, analoganzeige, ø100 mm bimetallthermometer, 2197735, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, WIKA, 3512860, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Dial Thermometers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,58*
€ 55,90*
€ 6,90*
ab € 44,45*
€ 59,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.