Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA Zeigerthermometer Rundes Ziffernblatt, -20 → 60 °C, Skalen-Ø 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2197874
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     3906906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
Temperaturmessung max. = 60 °C
Skalendurchmesser = 160mm
Temperaturskala = Celsius
Thermometer Typ = Rundes Ziffernblatt
Serie = A52
Weitere Informationen:
Temperaturmessung max.:
60 °C
Skalendurchmesser:
160mm
Temperaturskala:
Celsius
Thermometer Typ:
Rundes Ziffernblatt
Serie:
A52
Weitere Suchbegriffe: Zeigerthermometer, wika zeigerthermometer, analoganzeige, 2197874, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, WIKA, 3906906, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Dial Thermometers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,03*
€ 93,38*
€ 6,90*
ab € 76,16*
€ 96,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.