Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siretta 2G / GSM/GPRS, 3G / UTMS, 4G / LTE Multiband-Antenne, Extern, intern, Rundstrahlantenne, 698 - 960/1710-2700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2198151
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     ALPHA22/3M/SMAM/SMAM/SMAM/S/S/26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE), GPS, WiFi
Frequenzbereich = 698 - 960/1710-2700 MHz
Anschlusstyp = SMA
Verstärkung = 2dBi
Serie = Alpha 22
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Mit Leitung = Ja
Steckverbindertyp = Stecker

Die Siretta Alpha 22-Antenne ist ein kompaktes und flaches Gehäuse, das 2G/3G/4G, WLAN und globale Positionierung ermöglicht. Entwickelt für Benutzer, die eine ″All-in-One″-Lösung wünschen, anstatt drei separate Antennen installieren zu müssen. Die Alpha 22 ist eine sehr kompakte Lösung für den Einsatz in mobilen Fahrzeugen, in Gebäuden in der Nähe von Umkreisfenstern oder geschützten Außenbereichen. Die Alpha 22 GPS-Antenne verfügt über ein breites oberes Frequenzband zur Abdeckung der Satellitenpositionierungssysteme Galieo, GPS und GLONASS.2G/3G/4G, WiFi- und GPS-Antenne Flaches Design Selbstklebende Basis Galileo - GPS - GLONASS-Abdeckung Bluetooth- und ZIGBEE-kompatibel
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE), GPS, WiFi
Frequenzbereich:
698 - 960/1710-2700 MHz
Anschlusstyp:
SMA
Verstärkung:
2dBi
Serie:
Alpha 22
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Mit Leitung:
Ja
Steckverbindertyp:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: Rundstrahlantenne, WLAN Antenne, siretta lte antenne, lte antenne, wlan antenne 2dbi, 2198151, Passive Bauelemente, Antennen, Multi-Band Antennen, Siretta, ALPHA223MSMAMSMAMSMAMSS26, Passive Components, Antennas, Multi-Band Antennas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 46,81*
€ 69,76*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,33*
€ 75,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.