Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Schiene, 968x44mm, für Actassi NSY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2198966
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAPUS10S
EAN/GTIN:
     3606480171956
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Typ = Schiene
Länge = 968mm
Zur Verwendung mit = Actassi
Breite = 968mm
Abmessungen = 968x44mm
Höhe = 44mm
Serie = NSY
Better World-Produkt = Ja

Die vertikale Stromverteilschiene Actassi von Schneider Electric hat 10 Buchsen mit Schalter VDE.Green Premium-Produkt Quecksilberfrei
Weitere Informationen:
Typ:
Schiene
Länge:
968mm
Zur Verwendung mit:
Actassi
Breite:
968mm
Abmessungen:
968x44mm
Höhe:
44mm
Serie:
NSY
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, schneider electric pdu, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachsteckdose 1m, 2198966, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Schneider Electric, NSYAPUS10S, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,77*
€ 174,93*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 163,15*
€ 194,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 164,62*
€ 196,73*
Frei Haus
ab € 166,36*
€ 199,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 227,12*
€ 274,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,75*
€ 326,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,43*
€ 323,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,33*
€ 309,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,59*
€ 291,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,12*
€ 270,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.