Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric PKE Gehäusestecker Stecker 2P + E, 100 → 130 V / 16A, Kabelmontage IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2198990
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKX16M413
EAN/GTIN:
     3303432009007
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 2P + E
Betriebsspannung = 100 → 130 V
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = PKE
Better World-Produkt = Ja
Phasenwender = Ja

Die gerade Kabelbuchse von Schneider Electric von PratiKa Male ist für zahlreiche industrielle Anwendungen geeignet. Erhältlich in 16 A. Snap-on-Fitting ohne Abisolieren der Drähte, schnell und zuverlässig. Gehäuse mit Schnellöffnungs- und Schließsystem. Selbstzentrierende Kabelverschraubung mit integrierter Kabelklemme.Green Premium-Produkt Quecksilberfrei
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
2P + E
Betriebsspannung:
100 → 130 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
PKE
Better World-Produkt:
Ja
Phasenwender:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 16a cee-stecker ip44, rundsteckverbinder sonstige, cee-stecker 16a, 2198990, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Schneider Electric, PKX16M413, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,04*
€ 20,09*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,61*
€ 30,79*
€ 5,46*
ab € 22,68*
€ 31,09*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,65*
€ 33,02*
€ 3,90*
ab € 25,91*
€ 35,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.