Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselstecker 16A, 100-130V AC PKX16M413


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselstecker 16A, 100-130V AC PKX16M413
Wechselstecker 16A, 100-130V AC PKX16M413
Artikel-Nr.:
     6012-11152084
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKX16M413
EAN/GTIN:
     3303432009007
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

Wechselstecker 16A, 100-130V AC PKX16M413

CEE Stecker, Schneidklemmen, 16A, 2p+E, 100-130 V AC, IP44.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 14,04*
€ 20,09*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,61*
€ 30,79*
€ 5,46*
ab € 22,68*
€ 31,09*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,65*
€ 33,02*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,91*
€ 35,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.