Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NSY Galvanisierter Stahl Universal-Gehäuse Spacial Außenmaß 1400x600mm IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2199542
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSF14640P
EAN/GTIN:
     3606485117423
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Chassisplatte
Leergehäuse
Gehäusematerial = Galvanisierter Stahl
Höhe Außen = 1400 mm
Breite Außen = 600 mm
Abmessungen Außen = 1400x600mm
Bereich = Spacial
Mit Flansch = Ja
Abgeschirmt = Nein
Serie = NSY
Better World-Produkt = Ja

Das für Schneider Electric Spacial SF geeignete Stahlgehäuse mit einfacher Vordertür hat eine Höhe von 1400 mm, eine Breite von 600 mm und eine Tiefe von 400 mm. Er verfügt über ein 4-Punkt-Schließsystem mit Griff und 5-mm-Doppelriegelverriegelungseinsatz. Er besteht aus verzinktem Stahl. Er hat grau cEr erfüllt die Anforderungen von Pro-aktiv Green Premium-Produkt
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Galvanisierter Stahl
Höhe Außen:
1400 mm
Breite Außen:
600 mm
Abmessungen Außen:
1400x600mm
Bereich:
Spacial
Mit Flansch:
Ja
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
NSY
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Standschrank, Standverteiler, Universalgehäuse, chassisplatte, 2199542, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Schneider Electric, NSYSF14640P, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 787,68*
€ 904,10*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 792,73*
€ 904,66*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 880,70*
€ 1.006,56*
Lager 108
Frei Haus
ab € 989,20*
€ 1.153,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,24*
€ 1.372,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,08*
€ 1.342,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.058,85*
€ 1.260,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,31*
€ 1.191,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,20*
€ 1.177,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.