Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank SF m.Montageplatte 1400x600x400mm NSYSF14640P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrank SF m.Montageplatte 1400x600x400mm NSYSF14640P
Schrank SF m.Montageplatte 1400x600x400mm NSYSF14640P
Artikel-Nr.:
     3518I-11552702
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSF14640P
EAN/GTIN:
     3606485117423
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Chassisplatte
Leergehäuse

Schrank SF m.Montageplatte 1400x600x400mm NSYSF14640P

Spacial SF Anreihschrank Stahlgehäuse mit Volltür an der Vorderseite. Montiert. Verschraubte Rückwand. Ohne Montageplatte. 4-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 5 mm Doppelbartschliessung. Verzinkter Stahl für Rahmen und Stützen. Schutzart IP 55, IK08, Farbe RAL 7035. Inklusive 4 Halterungen für die Montageplatte.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 787,68*
€ 904,10*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 792,73*
€ 904,66*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 880,70*
€ 1.006,56*
Frei Haus
ab € 989,20*
€ 1.153,24*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,10*
€ 1.075,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,29*
€ 1.065,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,66*
€ 990,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,59*
€ 963,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,68*
€ 937,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.