Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NSY Galvanisierter Stahl Universal-Gehäuse Spacial Außenmaß 2000x1000mm IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2199555
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSF201050P
EAN/GTIN:
     3606485117744
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Chassisplatte
Leergehäuse
Gehäusematerial = Galvanisierter Stahl
Höhe Außen = 2000 mm
Breite Außen = 1000 mm
Abmessungen Außen = 2000x1000mm
Bereich = Spacial
Mit Flansch = Ja
Abgeschirmt = Nein
Serie = NSY
Better World-Verifizierung = Green Premium

Das Schneider Schneider Electric Spacial SF-Gehäuse mit Montageplatte hat eine Tür. Er hat eine Höhe von 2000 mm, eine Breite von 1000 mm und eine Tiefe von 500 mm. Sie hat eine graue Farbe.Green Premium-Produkt
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Galvanisierter Stahl
Höhe Außen:
2000 mm
Breite Außen:
1000 mm
Abmessungen Außen:
2000x1000mm
Bereich:
Spacial
Mit Flansch:
Ja
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
NSY
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Standschrank, Standverteiler, Universalgehäuse, chassisplatte, 2199555, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Schneider Electric, NSYSF201050P, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 725,73*
€ 835,39*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 727,33*
€ 835,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 774,02*
€ 914,49*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 804,19*
€ 914,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 816,50*
€ 928,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,49*
€ 1.088,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,61*
€ 1.076,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,48*
€ 1.032,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,49*
€ 960,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,02*
€ 921,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.