Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihschrank 2000x1000x500 m.Mpl. NSYSF201050P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anreihschrank 2000x1000x500 m.Mpl. NSYSF201050P
Anreihschrank 2000x1000x500 m.Mpl. NSYSF201050P
Artikel-Nr.:
     3518I-81559352
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSF201050P
EAN/GTIN:
     3606485117744
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Chassisplatte
Leergehäuse

Anreihschrank 2000x1000x500 m.Mpl. NSYSF201050P

Spacial SF-vormontiertes Stahlgehäuse mit Montageplatte. Montiert. Zugänglichkeit von vorne, hinten und seitlich. Ohne Flanschplatte. 4-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 5mm Doppelbartverschluss. Gehäuse aus Stahlblech, gepulvert. Montageplatte aus Stahlblech, verzinkt. Schutzart IP 55, IK10, grau RAL 7035. Angebot besteht aus 1x Tür, 1x Montageplatte, 2x Führungsschienen, 4x Montageplattenhalterung, 1x Rückwand, 1x Dach, 1x Rahmen, 1x Schließsystem.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 725,32*
€ 833,53*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 726,32*
€ 834,08*
Frei Haus
ab € 777,31*
€ 911,58*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 808,95*
€ 925,17*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,53*
€ 991,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,90*
€ 974,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,99*
€ 930,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,87*
€ 904,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,32*
€ 863,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.