Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Sicherungssortiment, Sicherungen, Automotive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse Sicherungssortiment, Sicherungen, Automotive
Littelfuse Sicherungssortiment, Sicherungen, Automotive
Littelfuse Sicherungssortiment, Sicherungen, Automotive
Littelfuse Sicherungssortiment, Sicherungen, Automotive
Littelfuse Sicherungssortiment, Sicherungen, Automotive
Littelfuse Sicherungssortiment, Sicherungen, Automotive
Littelfuse Sicherungssortiment, Sicherungen, Automotive
Artikel-Nr.:
     108EL-2199562
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     00950011XXN
EAN/GTIN:
     5060641224543
Suchbegriffe:
Feinsicherungssortiment
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Sicherungs Typ = Automotive
Set inklusive = Sicherungsabzieher, Mini-Flachsicherung

Littlefuse Kfz-Sicherungssätze. Diese von Littelfuse zur Verfügung gestellten Sicherungssätze für die Automobilindustrie sind speziell für den Einsatz in Automobilanwendungen konzipiert, können aber auch in elektronischen Niederspannungsanwendungen eingesetzt werden. Mit MAXI™ Blade-Sicherungen verfügen sie über die "Diffusion Pill Technology", die eine geringe Wärmeableitung und ausgezeichnete Verzögerungseigenschaften bietet. Speziell entwickelt von Littlefuse für große Einschaltströme in motorbetriebenen Anwendungen. Kfz-Sicherungssortiment für ATO-Sicherungen Best.-Nr. ; 219-9556 219-9556 ist ein praktischer Fächerkoffer mit: • Sicherungen 5 x 1 A, 2 A, 3 A, 4 A und 25 A • Sicherungen 10 x 5 A, 7,5 A und 20 A • Sicherungen 15 x 10 A, 15 A und 30 A. Kfz-Sicherungssortiment für ATO-Sicherungen. Kfz-Sicherungssortiment für Mini-Sicherungen Best.-Nr. ; 219-9562 219-9562 ist ein praktischer Fächerkoffer mit: • Sicherungen 10 x 2 A, 3 A, 4 A, 5 A, 7,5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A. LID-Angaben zu den Sicherungen in jedem Fach. Häufig gestellte Fragen:. • Sicherungen 10 x 2 A, 3 A, 4 A, 5 A, 7,5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A. Was ist ein Sicherungssatz? Sicherungssätze enthalten im Allgemeinen eine Auswahl an Sicherungen und Sicherungsaccessoires in irgendeiner Form eines Aufbewahrungskastens. Sie werden in der Regel von Ingenieuren, Mechanikern, Elektrikern und Technikern verwendet und sind eine bequeme Methode, um auf geeignete Teile oder Sicherungen für Reparaturen zuzugreifen. In den Branchen sind Kits für Wartung und Reparatur vorrätig, wodurch eine längere Ausfallzeit vermieden wird. Gängige Anwendungen sind Automobil, Labore, Elektroinstandsetzung und Wartung. Es gibt auch verschiedene Arten von Sicherungen wie Glas, Keramik, LBC, HBC, ATC, Anti-Surge, schnell wirkend, Kartusche und SMD (Surface Mount). Kits haben oft gemischte Nennströme, Materialien, Abmessungen und Auslösecharakteristika. Sicherungssortiment. • Sicherung FK1, 10 A • Sicherung FK1, 15 A • Sicherung FK1, 5 A • Sicherung FK1, 7,5 A • Sicherung FKS, 10 A • Sicherung FKS, 15 A • Sicherung FKS, 20 A • Sicherung FKS, 25 A • Sicherung FKS, 30 A • Sicherung FKS, 5 A • Sicherung FKS, 7,5 A. Best.-Nr. ; 787-4366 787-4366 ist ein Sortiment von FK1- und FKS-Sicherungen einschließlich:
Weitere Informationen:
Sicherungs Typ:
Automotive
Set inklusive:
Sicherungsabzieher, Mini-Flachsicherung
Weitere Suchbegriffe: Flachstecksicherung, KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, 1a kfz sicherung littelfuse, feinsicherungssortiment, feinsicherungssortiment littelfuse, 2199562, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Sicherungssortimente, Littelfuse, 00950011XXN, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Fuse Kits
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 45,00*
€ 59,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,20*
€ 62,53*
1 Tag
49
€ 14,99*
ab € 36,88*
€ 68,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
01530009Z
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.