Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2201366 Herst.-Nr.: XCSLF3535512 EAN/GTIN: 3606489413408 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verriegelungsart = Codiert Kontakt-Konfiguration = 2 Schließer / 1 Öffner Verriegelungstyp = Verriegelung Wechselspannung max. = 24V Anschlussausführung = M20 Gehäusematerial = Metall Serie = XCS
Der Schlüsselschalter Schneider Electric XCSLF für Schutztüren mit Verriegelung durch Magnet verfügt über einen verstellbaren Revolverkopf und ein robustes, rot beschichtetes, schlankes Zamak-Gehäuse mit 3 x M20-Kabelverschraubungen für eine flexible Installation. Er verfügt über 2 Schließer- und 1 Öffner-vor-Schließer-(langsam öffnende) Hauptkontakte, die durch eine Taste betätigt werden, Kontaktzustände, die beim Einstecken des Schlüssels angegeben werden.Seine B10D-Zuverlässigkeitsdaten betragen 5 500 000 Die Schutzart IP66 macht sie ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verriegelungsart: | Codiert | Kontakt-Konfiguration: | 2 Schließer / 1 Öffner | Verriegelungstyp: | Verriegelung | Wechselspannung max.: | 24V | Anschlussausführung: | M20 | Gehäusematerial: | Metall | Serie: | XCS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Magnetische Sicherheitsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Verriegelungsschalter, schneider electric positionsschalter ip66, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, 2201366, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, Telemecanique Sensors, XCSLF3535512, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 207,37* | € 253,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 223,62* | € 270,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 227,93* | € 272,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 227,91* | € 272,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 363,51* | € 431,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|